Schneider - Harmony címketartó, 40x50 mm, O30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, O-I SX066120 - ZBYF2178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489755164
Sonepar cikkszám
SX066120
Gyártói cikkszám
ZBYF2178
Gyártói típuskód
Harmony ZBYF2178
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024