Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony címketartó, 40x50 mm, O30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, OFF-ON SX066128 - ZBYF2367

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony címketartó, 40x50 mm, O30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, OFF-ON SX066128

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - angol

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fehér

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489755287

Sonepar cikkszám

SX066128

Gyártói cikkszám

ZBYF2367

Gyártói típuskód

Harmony ZBYF2367

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

angol

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fehér

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

40 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024