Schneider - Harmony címketartó, 40x50 mm, O30 süllyesztett készülékhez, 8x27 címkéhez, START, szürke perem SX066125 - ZBYF2303C0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - START
Felirat nyelve - angol
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489755232
Sonepar cikkszám
SX066125
Gyártói cikkszám
ZBYF2303C0
Gyártói típuskód
Harmony ZBYF2303C0
Nyomtatott felirat:
START
Felirat nyelve:
angol
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024