Schneider - Harmony címketartó, 50x60 mm, O30 süllyesztett készülékhez, 18x27 címkéhez, felirat nélkül, fekete/piros, szürke perem SX066133 - ZBYF6101C0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 60 mm
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489755331
Sonepar cikkszám
SX066133
Gyártói cikkszám
ZBYF6101C0
Gyártói típuskód
Harmony ZBYF6101C0
Szélesség:
40 mm
Magasság:
60 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Schneider Automatizálási Kampány 2024