Schneider - Harmony Easy Ø22 Komplett vészgomb Ø30 fej, piros, 1NC SN199832 - XA2AS442
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP65
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606487513612
Sonepar cikkszám
SN199832
Gyártói cikkszám
XA2AS442
Gyártói típuskód
XA2AS442
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP65
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
30 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Ez a termék az Easy Harmony XA2 termékcsalád része, O 22 mm-es műanyag nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák termékkínálata. Ez egy piros vészleállító nyomógomb gomba fejjel, amely rugós visszatérő impulzusmechanizmussal működik. Ez a gomba alakú nyomógomb ergonomikus felületet biztosít a gépek vezérléséhez. 1 NC érintkezővel rendelkezik, lassú működéssel. Ergonómikus felületet biztosít a gépek vezérléséhez. Ez a vészleállító nyomógomb 30 mm átmérőjű műanyag gombfejjel rendelkezik (elforgatásos működtetés). Ez a nyomógomb megfelel a CE, CCC és UKCA tanúsítványoknak, valamint a GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 és IEC 60947-5-1 szabványoknak. IP65 besorolásának köszönhetően a nyomógomb ütés-, por-, víz- és rezgésálló, így alkalmas zord környezeti feltételek között való használatra. Egyszerűen beszerelhető szabványos 22 mm-es átmérőjű furatokba csavaros csatlakoztatással. Az Easy Harmony XA2 egy célnak megfelelő termékcsalád, megfizethető áron, anélkül, hogy kompromisszumot kötne a könnyű használat, a robusztusság, a rendelkezésre állás vagy a szolgáltatások terén.