Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 230 VAC, hangj., SX065003 - XVGM1SA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 85 dB
Védettség (IP) - IP23
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480022579
Sonepar cikkszám
SX065003
Gyártói cikkszám
XVGM1SA
Gyártói típuskód
Harmony XVGM1SA
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
85 dB
Védettség (IP):
IP23
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
60 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
220-240 V
1. fény színe:
piros
Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 230 VAC, hangj.,