Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 230 VAC, hangj., SX065005 - XVGM1SMA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 85 dB
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480022586
Sonepar cikkszám
SX065005
Gyártói cikkszám
XVGM1SMA
Gyártói típuskód
Harmony XVGM1SMA
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
85 dB
Védettség (IP):
IP40
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
90 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
220-240 V
1. fény színe:
piros
Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 230 VAC, hangj.,