Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 230 VAC, SX065001 - XVGM1A

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 230 VAC, SX065001

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 1

  • Villanófény funkció - Nem

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP23

  • Körbevilágító funkció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480022555

Sonepar cikkszám

SX065001

Gyártói cikkszám

XVGM1A

Gyártói típuskód

Harmony XVGM1A

Jeloszlop elemek száma:

1

Villanófény funkció:

Nem

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP23

Körbevilágító funkció:

Nem

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

60 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

220-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

220-240 V

1. fény színe:

piros

Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 230 VAC,