Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 24 VAC/DC, tartócsöves, csavaros, elhajtható, hangj., SX064971 - XVGB1SMA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 85 dB
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480022524
Sonepar cikkszám
SX064971
Gyártói cikkszám
XVGB1SMA
Gyártói típuskód
Harmony XVGB1SMA
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
85 dB
Védettség (IP):
IP40
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
90 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 24 VAC/DC, tartócsöves, csavaros, elhajtható, hangj.,