Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 24 VAC/DC, tartócsöves, csavaros, elhajtható, SX064968 - XVGB1MA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP40
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480022500
Sonepar cikkszám
SX064968
Gyártói cikkszám
XVGB1MA
Gyártói típuskód
Harmony XVGB1MA
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
90 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 24 VAC/DC, tartócsöves, csavaros, elhajtható,