Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 24 VAC/DC, tartócsöves, L-konzolos rögzítésű SX064967 - XVGB1A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP23
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480016868
Sonepar cikkszám
SX064967
Gyártói cikkszám
XVGB1A
Gyártói típuskód
Harmony XVGB1A
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP23
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
60 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 24 VAC/DC, tartócsöves, L-konzolos rögzítésű