Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 24 VAC/DC, tartócsöves, L-konzolos rögzítésűhangj., SX064969 - XVGB1SA

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 24 VAC/DC, tartócsöves, L-konzolos rögzítésűhangj., SX064969

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 1

  • Villanófény funkció - Nem

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Hangerő - 85 dB

  • Védettség (IP) - IP23

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

46 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480022517

Sonepar cikkszám

SX064969

Gyártói cikkszám

XVGB1SA

Gyártói típuskód

Harmony XVGB1SA

Jeloszlop elemek száma:

1

Villanófény funkció:

Nem

Tartós fény funkció:

Igen

Hangerő:

85 dB

Védettség (IP):

IP23

Körbevilágító funkció:

Nem

Akusztikus funkció:

Igen

Külső átmérő:

60 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

1. fény színe:

piros

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, 24 VAC/DC, tartócsöves, L-konzolos rögzítésűhangj.,