Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, villanó, 24 VAC/DC, tartócsöves, L-konzolos rögzítésűhangj., SX064970 - XVGB1SFA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 1
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Nem
Hangerő - 85 dB
Védettség (IP) - IP23
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
46 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480022531
Sonepar cikkszám
SX064970
Gyártói cikkszám
XVGB1SFA
Gyártói típuskód
Harmony XVGB1SFA
Jeloszlop elemek száma:
1
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Nem
Hangerő:
85 dB
Védettség (IP):
IP23
Körbevilágító funkció:
Igen
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
60 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Harmony Easy komplett fényoszlop, 1 szintes, piros, villanó, 24 VAC/DC, tartócsöves, L-konzolos rögzítésűhangj.,