Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 2 szintes, piros-zöld, 230 VAC, direkt rögzítésű SX065016 - XVGM2W

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 2 szintes, piros-zöld, 230 VAC, direkt rögzítésű SX065016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 2

  • Villanófény funkció - Nem

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP53

  • Körbevilágító funkció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

65 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481476555

Sonepar cikkszám

SX065016

Gyártói cikkszám

XVGM2W

Gyártói típuskód

Harmony XVGM2W

Jeloszlop elemek száma:

2

Villanófény funkció:

Nem

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP53

Körbevilágító funkció:

Nem

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

64 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

220-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

220-240 V

1. fény színe:

piros

2. fény színe:

zöld

Harmony Easy komplett fényoszlop, 2 szintes, piros-zöld, 230 VAC, direkt rögzítésű