Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 2 szintes, piros-zöld, 230 VAC, direkt rögzítésűhangj., SX065014 - XVGM2SW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 85 dB
Védettség (IP) - IP42
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
359 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481476531
Sonepar cikkszám
SX065014
Gyártói cikkszám
XVGM2SW
Gyártói típuskód
Harmony XVGM2SW
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
85 dB
Védettség (IP):
IP42
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
64 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Harmony Easy komplett fényoszlop, 2 szintes, piros-zöld, 230 VAC, direkt rögzítésűhangj.,