Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 2 szintes, piros-zöld, 230 VAC, tartócsöves, L-konzolos rögzítésű SX065007 - XVGM2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP23
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
65 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481476463
Sonepar cikkszám
SX065007
Gyártói cikkszám
XVGM2
Gyártói típuskód
Harmony XVGM2
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP23
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
60 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
220-240 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
zöld
Harmony Easy komplett fényoszlop, 2 szintes, piros-zöld, 230 VAC, tartócsöves, L-konzolos rögzítésű