Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 2 szintes, piros-zöld, 230 VAC, tartócsöves, L-konzolos rögzítésűhangj., SX065010 - XVGM2S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 85 dB
Védettség (IP) - IP23
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
65 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481476494
Sonepar cikkszám
SX065010
Gyártói cikkszám
XVGM2S
Gyártói típuskód
Harmony XVGM2S
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
85 dB
Védettség (IP):
IP23
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
60 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
220-240 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
zöld
Harmony Easy komplett fényoszlop, 2 szintes, piros-zöld, 230 VAC, tartócsöves, L-konzolos rögzítésűhangj.,