Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 2 szintes, piros-zöld, 24 VAC/DC, IP23 SX064972 - XVGB2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP23
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
31 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480389979
Sonepar cikkszám
SX064972
Gyártói cikkszám
XVGB2
Gyártói típuskód
Harmony XVGB2
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP23
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
60 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Magasság:
352.6 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
zöld
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Szélesség:
60 mm
Mélység:
60 mm
Harmony Easy komplett fényoszlop, 2 szintes, piros-zöld, 24 VAC/DC, IP23