Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 3 szintes, piros-narancs-zöld, 230 VAC, furatba rögzíthető, tartócsöves, SX065025 - XVGM3T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 3 szintes, piros-narancs-zöld, 230 VAC, furatba rögzíthető, tartócsöves, SX065025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 3

  • Villanófény funkció - Nem

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Védettség (IP) - IP23

  • Körbevilágító funkció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

362 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481476647

Sonepar cikkszám

SX065025

Gyártói cikkszám

XVGM3T

Gyártói típuskód

Harmony XVGM3T

Jeloszlop elemek száma:

3

Villanófény funkció:

Nem

Tartós fény funkció:

Igen

Védettség (IP):

IP23

Körbevilágító funkció:

Nem

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

60 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Harmony Easy komplett fényoszlop, 3 szintes, piros-narancs-zöld, 230 VAC, furatba rögzíthető, tartócsöves,