Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 3 szintes, piros-narancs-zöld, 230 VAC, tartócsöves, csavaros, hangj., SX065021 - XVGM3SH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 85 dB
Védettség (IP) - IP42
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
57 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481476609
Sonepar cikkszám
SX065021
Gyártói cikkszám
XVGM3SH
Gyártói típuskód
Harmony XVGM3SH
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
85 dB
Védettség (IP):
IP42
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Igen
Külső átmérő:
70 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
220-240 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
narancs
3. fény színe:
zöld
Harmony Easy komplett fényoszlop, 3 szintes, piros-narancs-zöld, 230 VAC, tartócsöves, csavaros, hangj.,