Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 3 szintes, piros-narancs-zöld, 230 VAC, tartócsöves, csavaros, SX065018 - XVGM3H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Védettség (IP) - IP53
Körbevilágító funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
57 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481476579
Sonepar cikkszám
SX065018
Gyártói cikkszám
XVGM3H
Gyártói típuskód
Harmony XVGM3H
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Védettség (IP):
IP53
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
70 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
220-240 V
1. fény színe:
piros
2. fény színe:
narancs
3. fény színe:
zöld
Harmony Easy komplett fényoszlop, 3 szintes, piros-narancs-zöld, 230 VAC, tartócsöves, csavaros,