Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 4 szintes, piros-nar.-zöld-kék, 24 VAC/DC, direkt rögzítésű IP53 SX065000 - XVGB4W

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony Easy komplett fényoszlop, 4 szintes, piros-nar.-zöld-kék, 24 VAC/DC, direkt rögzítésű IP53 SX065000

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 4

  • Villanófény funkció - Nem

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Hangerő - 85 dB

  • Védettség (IP) - IP53

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

30 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480390234

Sonepar cikkszám

SX065000

Gyártói cikkszám

XVGB4W

Gyártói típuskód

Harmony XVGB4W

Jeloszlop elemek száma:

4

Villanófény funkció:

Nem

Tartós fény funkció:

Igen

Hangerő:

85 dB

Védettség (IP):

IP53

Körbevilágító funkció:

Nem

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

64 mm

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

1. fény színe:

piros

2. fény színe:

zöld

3. fény színe:

egyéb

4. fény színe:

kék

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Harmony Easy komplett fényoszlop, 4 szintes, piros-nar.-zöld-kék, 24 VAC/DC, direkt rögzítésű IP53