Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony Easy Ø22 Komplett vészgomb Ø40 fej, piros, 1NC SN199834 - XA2AT42

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony Easy  Ø22 Komplett vészgomb Ø40 fej,  piros, 1NC SN199834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szerelési mód - beépített

  • Világítással - Nem

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606487513643

Sonepar cikkszám

SN199834

Gyártói cikkszám

XA2AT42

Gyártói típuskód

XA2AT42

Reteszelés feloldásának módja:

húzás-kireteszelés

Védettség (IP):

IP65

Szerelési mód:

beépített

Világítással:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Kupak átmérője:

40 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

0

Ez a termék az Easy Harmony XA2 termékcsalád része, O 22 mm-es műanyag nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák termékkínálata. Ez egy piros vészleállító nyomógomb gomba fejjel, amely rugós visszatérő impulzusmechanizmussal működik. Ez a gomba alakú nyomógomb ergonomikus felületet biztosít a gépek vezérléséhez. 1 NC érintkezővel rendelkezik, lassú működéssel. Ergonómikus felületet biztosít a gépek vezérléséhez. Ez a vészleállító nyomógomb 40 mm átmérőjű műanyag gombfejjel rendelkezik (nyom-húz működtetés). Ez a nyomógomb megfelel a CE, CCC és UKCA tanúsítványoknak, valamint a GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 és IEC 60947-5-1 szabványoknak. IP65 besorolásának köszönhetően a nyomógomb ütés-, por-, víz- és rezgésálló, így alkalmas zord környezeti feltételek között való használatra. Egyszerűen beszerelhető szabványos 22 mm-es átmérőjű furatokba csavaros csatlakoztatással. Az Easy Harmony XA2 egy célnak megfelelő termékcsalád, megfizethető áron, anélkül, hogy kompromisszumot kötne a könnyű használat, a robusztusság, a rendelkezésre állás vagy a szolgáltatások terén.