Schneider - Harmony Easy Ø22 Kulcsos választókapcsoló 2 állású, 1NO SN199837 - XA2AG43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606487513490
Sonepar cikkszám
SN199837
Gyártói cikkszám
XA2AG43
Gyártói típuskód
XA2AG43
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Ez a termék az Easy Harmony XA2 termékcsalád része, O 22 mm-es műanyag nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák termékkínálata. Ez a kulcsválasztó kapcsoló lehetővé teszi a kulcs kihúzását bal és jobb oldali helyzetben. 2 működési pozícióval rendelkezik és rögzítő mechanizmussal működik. Ez a választókapcsoló sokoldalú interfészt biztosít gépek vezérléséhez. 2 NO érintkezővel rendelkezik, lassú kapcsolással. Ez egy műanyag nyomógomb fémes megjelenésű gyűrűvel. Ez a kulcsos kapcsoló megfelel a CE, CCC és UKCA tanúsítványoknak, valamint a GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 és IEC 60947-5-1 szabványoknak. IP54 besorolásával a nyomógomb ütés-, por-, víz- és rezgésálló, így alkalmas kemény környezeti feltételek között való használatra. Egyszerűen beszerelhető szabványos 22 mm-es átmérőjű furatokba csavaros csatlakoztatással. Az Easy Harmony XA2 egy célnak megfelelő termékcsalád, megfizethető áron, anélkül, hogy kompromisszumot kötne a könnyű használat, a robusztusság, a rendelkezésre állás vagy a szolgáltatások terén.