Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony Easy Ø22 Kulcsos választókapcsoló 2 állású, 2NO SN199839 - XA2AG63

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony Easy  Ø22 Kulcsos választókapcsoló 2 állású, 2NO SN199839

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Gomb színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606487513506

Sonepar cikkszám

SN199839

Gyártói cikkszám

XA2AG63

Gyártói típuskód

XA2AG63

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Gomb színe:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Ez a termék az Easy Harmony XA2 termékcsalád része, O 22 mm-es műanyag nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák termékkínálata. Ez a kulcsválasztó kapcsoló lehetővé teszi a kulcs kihúzását bal oldali helyzetben. 2 működési pozícióval rendelkezik, rugós visszatérő mechanizmussal működik. Ez a választókapcsoló sokoldalú interfészt biztosít gépek vezérléséhez. 2 NO érintkezővel rendelkezik, lassú kapcsolással. Ez egy műanyag nyomógomb fémes megjelenésű gyűrűvel. Ez a kulcsos kapcsoló megfelel a CE, CCC és UKCA tanúsítványoknak, valamint a GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 és IEC 60947-5-1 szabványoknak. IP54 besorolásával a nyomógomb ütés-, por-, víz- és rezgésálló, így alkalmas kemény környezeti feltételek között való használatra. Egyszerűen beszerelhető szabványos 22 mm-es átmérőjű furatokba csavaros csatlakoztatással. Az Easy Harmony XA2 egy célnak megfelelő termékcsalád, megfizethető áron, anélkül, hogy kompromisszumot kötne a könnyű használat, a robusztusság, a rendelkezésre állás vagy a szolgáltatások terén.