Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony Easy Ø22 Kulcsos választókapcsoló 3 állású, 2NO SN199840 - XA2AG03

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony Easy  Ø22 Kulcsos választókapcsoló 3 állású, 2NO SN199840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Gomb színe - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606487513469

Sonepar cikkszám

SN199840

Gyártói cikkszám

XA2AG03

Gyártói típuskód

XA2AG03

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

3

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Gomb színe:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Ez a termék az Easy Harmony XA2 termékcsalád része, O 22 mm-es műanyag nyomógombok, kapcsolók és jelzőlámpák termékkínálata. Ez a kulcsválasztó kapcsoló lehetővé teszi a kulcs kihúzását balra, jobbra és középre. 3 működési pozícióval rendelkezik és rögzítő mechanizmussal működik. Ez a választókapcsoló sokoldalú interfészt biztosít gépek vezérléséhez. 2 NO érintkezővel rendelkezik, lassú kapcsolással. Ez egy műanyag nyomógomb fémes megjelenésű gyűrűvel. Ez a kulcsos kapcsoló megfelel a CE, CCC és UKCA tanúsítványoknak, valamint a GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 és IEC 60947-5-1 szabványoknak. IP54 besorolásával a nyomógomb ütés-, por-, víz- és rezgésálló, így alkalmas kemény környezeti feltételek között való használatra. Egyszerűen beszerelhető szabványos 22 mm-es átmérőjű furatokba csavaros csatlakoztatással. Az Easy Harmony XA2 egy célnak megfelelő termékcsalád, megfizethető áron, anélkül, hogy kompromisszumot kötne a könnyű használat, a robusztusság, a rendelkezésre állás vagy a szolgáltatások terén.