Schneider - Harmony Easy Ø22 Nyomógomb, nyomó-nyomó, fekete, 1NO SN199845 - XA2AH021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 2
Gomb színe - fekete
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Visszaálló - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606487513520
Sonepar cikkszám
SN199845
Gyártói cikkszám
XA2AH021
Gyártói típuskód
XA2AH021
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
2
Gomb színe:
fekete
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP65
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0