Schneider - Harmony Easy Series ?22 Komplett vészgomb ?30 fej, fekete, 1NC SX080014 - XA2ES422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP54
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480673832
Sonepar cikkszám
SX080014
Gyártói cikkszám
XA2ES422
Gyártói típuskód
XA2ES422
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP54
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
30 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Harmony Easy Series ?22 Komplett vészgomb ?30 fej, fekete, 1NC