Schneider - Harmony Easy Series ?22 Komplett vészgomb ?40 fej, piros, 1NC SX080013 - XA2ET42
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - húzás-kireteszelés
Védettség (IP) - IP54
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480673795
Sonepar cikkszám
SX080013
Gyártói cikkszám
XA2ET42
Gyártói típuskód
Harmony XA2ET42
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Védettség (IP):
IP54
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Kupak átmérője:
40 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Harmony Easy Series ?22 Komplett vészgomb ?40 fej, piros, 1NC