Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony Easy Series ?22 Kulcsos választókapcsoló 2 állású, 2NO SX080016 - XA2EG63

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony Easy Series  ?22 Kulcsos választókapcsoló 2 állású, 2NO SX080016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480673955

Sonepar cikkszám

SX080016

Gyártói cikkszám

XA2EG63

Gyártói típuskód

Harmony XA2EG63

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Harmony Easy Series ?22 Kulcsos választókapcsoló 2 állású, 2NO