Nem visszaküldhető

Schneider - Harmony Easy Series ?22 LED jelzőlámpa, 380…400V AC, narancs SX080041 - XA2EVQ5LC

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony Easy Series  ?22 LED jelzőlámpa, 380…400V AC, narancs SX080041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - narancs

  • Névleges feszültség Ue - 380-400 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480989230

Sonepar cikkszám

SX080041

Gyártói cikkszám

XA2EVQ5LC

Gyártói típuskód

Harmony XA2EVQ5LC

Lencse színe:

narancs

Névleges feszültség Ue:

380-400 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

LED

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP):

IP65

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Harmony Easy Series ?22 LED jelzőlámpa, 380…400V AC, narancs