Schneider - Harmony Easy Series ?22 LED jelzőlámpa, 380…400V AC, fehér SX080038 - XA2EVQ1LC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 380-400 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
582 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480989209
Sonepar cikkszám
SX080038
Gyártói cikkszám
XA2EVQ1LC
Gyártói típuskód
Harmony XA2EVQ1LC
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
380-400 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP65
Lencse típusa:
lapos / sima
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Harmony Easy Series ?22 LED jelzőlámpa, 380…400V AC, fehér