Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony Easy Series ?22 Nyomógomb, ?40 gombafejű, fekete, 1NO SX080008 - XA2EC21

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony Easy Series  ?22 Nyomógomb,  ?40 gombafejű, fekete, 1NO SX080008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fekete

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480673689

Sonepar cikkszám

SX080008

Gyártói cikkszám

XA2EC21

Gyártói típuskód

Harmony XA2EC21

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fekete

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Harmony Easy Series ?22 Nyomógomb, ?40 gombafejű, fekete, 1NO