Schneider - Harmony Easy Series ?22 Nyomógomb, ?40 gombafejű, zöld, 1NO SX080009 - XA2EC31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb építési formája - lapos / sima
Parancshelyek száma - 1
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Visszaálló - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480673696
Sonepar cikkszám
SX080009
Gyártói cikkszám
XA2EC31
Gyártói típuskód
Harmony XA2EC31
Gomb építési formája:
lapos / sima
Parancshelyek száma:
1
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Lencse formája:
kerek
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Harmony Easy Series ?22 Nyomógomb, ?40 gombafejű, zöld, 1NO