Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony Easy Series ?22 Világító nyomógomb, fehér, 380…400V AC, 1NO SX080023 - XA2EW31Q1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony Easy Series  ?22 Világító nyomógomb, fehér, 380…400V AC, 1NO SX080023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Visszaálló - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

67 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480674099

Sonepar cikkszám

SX080023

Gyártói cikkszám

XA2EW31Q1

Gyártói típuskód

Harmony XA2EW31Q1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Parancshelyek száma:

1

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Megvilágítható:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

380 V

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Lencse formája:

kerek

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Harmony Easy Series ?22 Világító nyomógomb, fehér, 380…400V AC, 1NO