Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony Easy Series Ø22 Kulcsos választókapcsoló 2 állású, 1NO SN146256 - XA2EG43

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony Easy Series  Ø22 Kulcsos választókapcsoló 2 állású, 1NO SN146256

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Fényforrással - Nem

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Gomb színe - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146256

Gyártói cikkszám

XA2EG43

Gyártói típuskód

Harmony XA2EG43

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Fényforrással:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Gomb színe:

színtelen

Megvilágítható:

Nem

Visszaálló:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Harmony Easy Series Ø22 Kulcsos választókapcsoló 2 állású, 1NO