Schneider - Harmony eXLhoist vezetéknélküli daruvezérlő, kijelzővel, 6+6 nyomógomb SX065350 - ZART12D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelátvitel - egyéb
Fali adó - Nem
Szín - egyéb
Hatótávolság - 50 m
Kézi adóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
87 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480610370
Sonepar cikkszám
SX065350
Gyártói cikkszám
ZART12D
Gyártói típuskód
Harmony ZART12D
Jelátvitel:
egyéb
Fali adó:
Nem
Szín:
egyéb
Hatótávolság:
50 m
Kézi adóval:
Nem
Ablakadó:
Nem
Távvezérléssel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Alkalmas kapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Nem
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Nem
Kijelző elemhez alkalmas:
Nem
Alkalmas mozgásérzékelőhöz:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem