Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony felirati tábla, 30x40 mm, fém, O22 készülékekhez, gravírozott, I-O-II SX066189 - ZBYM2186

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony felirati tábla, 30x40 mm, fém, O22 készülékekhez, gravírozott, I-O-II SX066189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Szín - fehér

  • Felirat - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - I-0-II

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489755966

Sonepar cikkszám

SX066189

Gyártói cikkszám

ZBYM2186

Gyártói típuskód

Harmony ZBYM2186

Kialakítás:

lapos / sima

Szín:

fehér

Felirat:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

I-0-II

Alak:

négyszögletű

Nyomógombnak alkalmas:

Igen

Világító nyomógombnak alkalmas:

Nem

Világító kijelzőnek alkalmas:

Nem

Jelzőlámpának alkalmas:

Nem

Választó kapcsolónak alkalmas:

Nem

Programátmérő:

0 mm

Véshető:

Nem

Külső átmérő:

0 mm

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Szélesség:

30 mm

Magasság:

40 mm

Gombafejű nyomógombnak alkalmas:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024