Schneider - Harmony felirati tábla, 40x50 mm, műanyag, O30 süllyesztett készülékhez, START SX066141 - ZBYFP2303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - fehér
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489755553
Sonepar cikkszám
SX066141
Gyártói cikkszám
ZBYFP2303
Gyártói típuskód
Harmony ZBYFP2303
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
fehér
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Nyomógombnak alkalmas:
Igen
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Nem
Programátmérő:
0 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Nyomtatott felirat:
START
Felirat nyelve:
angol
Szélesség:
40 mm
Magasság:
50 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024