Schneider - Harmony fém durva környezeti nyomógomb fej, O22, visszatérő, zöld, elforgatott szimbólummal SX065397 - ZB4BC38067RA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - zöld
Lencse formája - kerek
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos / sima
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480554780
Sonepar cikkszám
SX065397
Gyártói cikkszám
ZB4BC38067RA
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BC38067RA
Gomb színe:
zöld
Lencse formája:
kerek
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos / sima
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
4X, 13
Védőborítással:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024