Schneider - Harmony fém kettősfejű nyomógomb fej, O22, visszatérő, 1-1 fehér fel/le nyíl nyomógomb, piros STOP gomb, fekete perem SX065370 - ZB4BA711147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - egyéb
Lencse formája - négyszögletű
Parancshelyek száma - 3
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119044103
Sonepar cikkszám
SX065370
Gyártói cikkszám
ZB4BA711147
Gyártói típuskód
ZB4BA711147
Gomb színe:
egyéb
Lencse formája:
négyszögletű
Parancshelyek száma:
3
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Védőborítással:
Nem
Harmony fém kettősfejű nyomógomb fej, O22, visszatérő, 1-1 fehér fel/le nyíl nyomógomb, piros STOP gomb, fekete perem