Schneider - Harmony fém nyomógomb fej, O22, nyomó-nyomó, személyre szabott SX065422 - ZB4BHCUST03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fehér
Lencse formája - kerek
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Igen
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481821270
Sonepar cikkszám
SX065422
Gyártói cikkszám
ZB4BHCUST03
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BHCUST03
Gomb színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Schneider Automatizálási Kampány 2024