Schneider - Harmony fém nyomógomb fej, O22, O30 gombafejű, 455 kulccsal kioldó, fekete, fekete test IP66 SX065453 - ZB4BS727
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Kupak átmérője - 30 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110825923
Sonepar cikkszám
SX065453
Gyártói cikkszám
ZB4BS727
Gyártói típuskód
ZB4BS727
Gomb színe:
fekete
Kupak átmérője:
30 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
fekete
Harmony fém nyomógomb fej, O22, O30 gombafejű, 455 kulccsal kioldó, fekete, fekete test IP66