Schneider - Harmony fém nyomógomb fej, O22, O40 gombafejű, forgatásra kioldó, sárga, fekete test IP66 SX065452 - ZB4BS557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - sárga
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110824704
Sonepar cikkszám
SX065452
Gyártói cikkszám
ZB4BS557
Gyártói típuskód
ZB4BS557
Gomb színe:
sárga
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
fekete
Harmony fém nyomógomb fej, O22, O40 gombafejű, forgatásra kioldó, sárga, fekete test IP66