Schneider - Harmony fém nyomógomb fej, O22, visszatérő, O40 gombafejű, 4 multi-chip kulccsal kioldó, fekete IP66 SX065451 - ZB4BS12K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete/fehér
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - nagy
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110085570
Sonepar cikkszám
SX065451
Gyártói cikkszám
ZB4BS12K
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BS12K
Gomb színe:
fekete/fehér
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
nagy
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Világítással:
Nem
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm