Schneider - Harmony fém nyomógomb fej, O22, visszatérő, O60 gombafejű, fekete SX065450 - ZB4BR2TQ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - fekete
Lencse formája - kerek
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Nem
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119077811
Sonepar cikkszám
SX065450
Gyártói cikkszám
ZB4BR2TQ
Gyártói típuskód
ZB4BR2TQ
Gomb színe:
fekete
Lencse formája:
kerek
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Harmony fém nyomógomb fej, O22, visszatérő, O60 gombafejű, fekete