Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony fém választókapcsoló fej, O22, 455 kulcsos, bal pozícióban kivehető, 2 állású SX065414 - ZB4BG2TQ

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony fém választókapcsoló fej, O22, 455 kulcsos, bal pozícióban kivehető, 2 állású SX065414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - egyéb

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110870787

Sonepar cikkszám

SX065414

Gyártói cikkszám

ZB4BG2TQ

Gyártói típuskód

ZB4BG2TQ

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

egyéb

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Harmony fém választókapcsoló fej, O22, 455 kulcsos, bal pozícióban kivehető, 2 állású