Schneider - Harmony fém világító kettősfejű nyomógomb fej, ?22, visszatérő, 1 zöld ''I'', 1 kiálló piros ''O'' nyomógomb, fekete perem SX079982 - ZB4BW7L37417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros/zöld
Lencse formája - négyszögletű
Parancshelyek száma - 2
Gomb építési formája - nagy
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119044004
Sonepar cikkszám
SX079982
Gyártói cikkszám
ZB4BW7L37417
Gyártói típuskód
ZB4BW7L37417
Gomb színe:
piros/zöld
Lencse formája:
négyszögletű
Parancshelyek száma:
2
Gomb építési formája:
nagy
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Feliratozott:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb
Védőborítással:
Nem
Harmony fém világító kettősfejű nyomógomb fej, ?22, visszatérő, 1 zöld ''I'', 1 kiálló piros ''O'' nyomógomb, fekete perem