Schneider - Harmony fém világító nyomógomb fej, O22, húzásra kioldó, O40 gombafejű, beépített LED-hez, narancssárga IP66 SX065478 - ZB4BW653
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - narancs
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP66
Gomb építési formája - lapos / sima
Nyílás magassága - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110666625
Sonepar cikkszám
SX065478
Gyártói cikkszám
ZB4BW653
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BW653
Gomb színe:
narancs
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP66
Gomb építési formája:
lapos / sima
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Reteszelés feloldásának módja:
húzás-kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Világítással:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm