Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Harmony fém világító nyomógomb fej, O22, visszatérő, BA9s foglalatos, kiemelkedő, kék, fekete perem SX065463 - ZB4BW167

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Harmony fém világító nyomógomb fej, O22, visszatérő, BA9s foglalatos, kiemelkedő, kék, fekete perem SX065463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - kék

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110840025

Sonepar cikkszám

SX065463

Gyártói cikkszám

ZB4BW167

Gyártói típuskód

ZB4BW167

Gomb színe:

kék

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Védőborítással:

Nem

Harmony fém világító nyomógomb fej, O22, visszatérő, BA9s foglalatos, kiemelkedő, kék, fekete perem